Material |
ST |
Superficie |
CR |
Longitud |
180 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en alambre blando |
4 mm |
Material de la empuñadura |
Plástico |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable de piano |
2.2 mm |
Estándar EN |
60900 |
Longitud en pulgadas |
7 in |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable duro |
2.7 mm |
Capacidad máxima de corte de diámetro en cable medio |
3.8 mm |
Código del sistema armonizado |
82032000000 |
Peso del producto (por artículo) |
269.000 g |
ISO |
5749 |
Normas |
ISO 5749, EN 60900 |
ODU |
0 |
Catálogo General |
07150189 |