Adaptador europeo E 20

Ref.: 071455 301
Ver todas las versiones

DISPOSITIVO PURGA AIRE FRENO

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISPOSITIVO PURGA AIRE FRENO
Adaptador europeo E 20
Para sangrador de frenos

Para prácticamente todos los turismos europeos (diámetro de rosca de 43 mm)

Número de piezas en el surtido/juego

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

84139100900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

75.000 g
Más Información

Diámetro interno

43 mm
Más Información

Catálogo General

071455301

Ficha Técnica

32409034.pdf
Scroll to top