Adaptador para especiero VS TOP Spice

Ref.: 0684901092
Ver todas las versiones

DDU-ADAPT.ESTANTE-CR-ESPECIAS-PT 300

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-ADAPT.ESTANTE-CR-ESPECIAS-PT 300

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Apto para la anchura del armario

300 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

37.000 g
Más Información

Catálogo General

0684901092

Ficha Técnica

32407585.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!