Soporte para señal con orificios alargados

Ref.: 05293 140
Ver todas las versiones

ACCES.PARA FLEJE LONGITUD 140MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ACCES.PARA FLEJE LONGITUD 140MM
Soporte para señal con orificios alargados

Para la instalación de señales, paneles, cajas de interruptores, etc. (junto con fleje sin fin y bandas de cierre)

Material

1,4301
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Distancia máxima del orificio

80 mm
Más Información

Anchura del orificio alargado

9 mm
Más Información

Longitud del orificio alargado

40 mm
Más Información

Distancia mínima entre orificios

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Espesor de material

2.0 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.400 g
Más Información

Distancia mínima/máxima entre orificios

60-80 mm
Más Información

Catálogo General

05293140

Ficha Técnica

32406665.pdf
Scroll to top