Extractor de terminales de polos, dos brazos, rango de 60 mm

Ref.: 0714522060
Ver todas las versiones

DDU /ABZIEHER-POLKLE-2ARMIG-SPNW60MM

Descripción

DDU /ABZIEHER-POLKLE-2ARMIG-SPNW60MM
Extractor de terminales de polos, dos brazos, rango de 60 mm
Para extraer terminales de batería y otras piezas pequeñas

Extractor muy manejable

Mango en T para un trabajo extremadamente sencillo y seguro.

Cuanto mayor sea la fuerza de tracción, más fuerza tendrán los ganchos que sujetan la pieza

Ganchos forjados por estampación

Puntas de gancho fresadas con precisión

Ancho de fijación externa

60 mm
Más Información

Grosor de la punta del gancho

2 mm
Más Información

Peso de máximo de la extracción

0.5 t
Más Información

Dimensión de la rosca

M10
Más Información

Anchura del gancho

10 mm
Más Información

Longitud de la punta del gancho

5 mm
Más Información

Profundidad de sujeción

40 mm
Más Información

Longitud del husillo

60 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.850 g
Más Información
Scroll to top