Extractor de rótulas, acero fundido de precisión

Ref.: 071552 31
Ver todas las versiones

DDU /ABZIEHER-KUGGLK-D29MM

Descripción

DDU /ABZIEHER-KUGGLK-D29MM
Extractor de rótulas, acero fundido de precisión
Para una extracción rápida y suave de pernos de bola en el desmontaje de las rótulas en las barras de la dirección
  • Extractor especial para vehículos de motor
  • Colocación extraordinariamente sencilla y rápida
  • Husillo laminado, endurecido y nitrocarburizado
  • Cuerpo de acero fundido de precisión

Ancho de fijación externa

40 mm
Más Información

Dimensión de la rosca

G 1/2 pulgada
Más Información

Profundidad de sujeción

80 mm
Más Información

Anchura

80 mm
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Longitud del husillo

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84679900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2005.000 g
Más Información

Catálogo General

07155231
Scroll to top