Extractor de rótulas, forjado

Ref.: 071552 30
Ver todas las versiones

DDU /ABZIEHER-KUGGLK-D29MM

Descripción

DDU /ABZIEHER-KUGGLK-D29MM
Extractor de rótulas, forjado
Para una extracción rápida y suave de pernos de rótula en tirantes y vástagos
  • Extractor especial para vehículos de motor
  • Colocación extraordinariamente sencilla y rápida
  • Husillo laminado, endurecido y bruñido
  • Cuerpo forjado

Ancho de fijación externa

27 mm
Más Información

Dimensión de la rosca

M18 x 1,5
Más Información

Profundidad de sujeción

56 mm
Más Información

Anchura

60 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Longitud del husillo

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

561.000 g
Más Información

Catálogo General

07155230
Scroll to top