Extractor de rótulas, forjado

Ref.: 071552 28
Ver todas las versiones

DDU /ABZIEHER-KUGGLK-D18MM

Descripción

DDU /ABZIEHER-KUGGLK-D18MM
Extractor de rótulas, forjado
Para una extracción rápida y suave de pernos de rótula en tirantes y vástagos
  • Extractor especial para vehículos de motor
  • Colocación extraordinariamente sencilla y rápida
  • Husillo laminado, endurecido y bruñido
  • Cuerpo forjado

Ancho de fijación externa

18 mm
Más Información

Dimensión de la rosca

M14 x 1,5
Más Información

Profundidad de sujeción

35 mm
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Longitud del husillo

50 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82055980000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

291.000 g
Más Información

Catálogo General

07155228
Scroll to top