Longitud de las cerdas |
60 mm |
Longitud |
160 mm |
Anchura |
80 mm |
Material de la empuñadura |
Madera |
Material de las cerdas |
Cerdas naturales y de poliéster |
Código del sistema armonizado |
96039099000 |
Peso del producto (por artículo) |
119.000 g |
Catálogo General |
0693009011 |