Rodillo abrasivo de vellón de nailon

Ref.: 0585310100

ABRRG-NWOVN-NYL-100X100MM

Descripción

ABRRG-NWOVN-NYL-100X100MM
Rodillo abrasivo de vellón de nailon
Vellón de lijado para limpieza abrasiva, elástico y con estructura gruesa, fabricado en una combinación especial de fibras sintéticas y granos abrasivos (carburo de silicio) integrados uniformemente, para su uso con todas las máquinas de rectificado satinado actuales.

Estructura de vellón abierta y flexible

  • Ajuste ideal a la geometría de la pieza para lograr una superficie de contacto óptima.
  • Prácticamente sin obstrucciones debido a la abrasión superficial
  • Resultados de lijado uniformes y reproducibles
  • Generación de calor reducida -> lijado en frío

Resultados de trabajo uniformes y consistentes junto con una superficie limpia y sin residuos

Exposición continua de grano abrasivo fresco

Menor riesgo de dañar la superficie de la pieza o eliminar demasiado material

Función de rectificado fácil de usar

Sin contaminación de las superficies de los materiales

Sin metales propensos a la corrosión

Las bridas de soporte de plástico se pueden retirar por etapas

Orificio de ubicación de 19 mm y cuña cónica de 4 x 6 mm


  • Para uso universal en prácticamente todos los materiales. Especialmente indicado para acero inoxidable, acero, metales no ferrosos, madera y plástico.

  • Limpieza de cordones de soldadura, superficies de metal, madera y plástico

  • Eliminación de decoloraciones, cal, óxido, corrosión, capas de suciedad y óxido, revestimientos, pinturas, recubrimientos cepillados antiguos, resinas sintéticas, adhesivos, residuos de juntas y residuos de cemento y hormigón.

  • Estructuración, mateado de líneas, preparación y desbaste de superficies

  • Trabajos de desbarbado ligeros

  • Limpieza de bajos de vehículos y para otras tareas diversas en la construcción de carrocerías

Las velocidades máximas permitidas no pueden superarse. Trabaje únicamente con el equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, guantes, protección auditiva, etc. Los vellones de lijado de limpieza en bruto no son adecuados para el lijado de bordes. Por lo tanto, lije solo en el sentido de los bordes del material, no en contra de estos. Siga las instrucciones de funcionamiento.

Diseño

Con cuña cónica de 6 mm
Más Información

Máxima velocidad de rotación

4000 U/min(rpm)
Más Información

Anchura

100 mm
Más Información

Diámetro

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

68053000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

467.000 g
Más Información

Diámetro x anchura

100 x 100 mm
Más Información
Scroll to top