Papel de enmascarar ligera

Ref.: 0899700895
Ver todas las versiones

-ABDEPAP-LIGHT-B150CM

Descripción

-ABDEPAP-LIGHT-B150CM
Papel de enmascarar ligera
Papel reforzado especialmente sellado para proteger la carrocería y los componentes del vehículo.

Sellado especial

Reduce la penetración de barnices transparentes, pinturas al agua y revestimientos.

Costes mínimos de eliminación

Alta capacidad de adaptación

El papel se puede moldear fácilmente sobre esquinas y bordes.

Se puede utilizar en todos los dispensadores disponibles en el mercado

  • Diámetro del tubo: 5 cm
  • Diámetro del rollo: aprox. 18 cm

Corte el papel al tamaño adecuado y fíjelo a las piezas que se van a proteger con cinta de enmascarar. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Para cubrir y proteger la carrocería y los componentes antes de proceder con un trabajo de pintura.

Longitud

300 m
Más Información

Anchura

150 cm
Más Información

Código del sistema armonizado

48115900000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25000.000 g
Más Información

Peso del rollo

21.6 kg
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

50 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

220 °C
Más Información
Scroll to top