Tapa de protección

Ref.: 0590128125
Ver todas las versiones

DDU /ABDEKA-VORN.0126-R8016AUN-D3,9

Descripción

DDU /ABDEKA-VORN0126-R8016AUN-D3,9

Material

PE
Más Información

Color

Caoba RAL 8016
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.190 g
Más Información

Altura

4.2 mm
Más Información