Material |
PE |
Color |
Negro intenso RAL 9005 |
Diámetro exterior |
12 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.196 g |
Altura |
4.2 mm |
Catálogo General |
0590126125 |