Tapa de protección

Ref.: 0590125125
Ver todas las versiones

TAPON-(0126)-R7001RAU-D3,9

Descripción

DDU /ABDEKA-VORN.0126-R7001RAU-D3,9

Material

PE
Más Información

Color

Gris plata RAL 7001
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.194 g
Más Información

Altura

4.2 mm
Más Información