LÁMINA-PROTECTORA-1,4CMX33M Lámina de enmascarar plegable de HDPE Lámina protectora ya plegada, con carga estática y cinta de enmascarar para protección provisional de ventanas, puertas, alféizares, radiadores y mobiliario durante los trabajos de pintura y enyesado.
Lámina de HDPE con borde adherente
Ya plegada
Relieve ligero
Cargada con electricidad estática
El relieve de la película evita el corrimiento de la pintura.
La película se adhiere a la base gracias a la carga estática.
Desenrolle la lámina, fije la cinta adhesiva, corte y despliegue la lámina.
El concepto de enmascarar rápido y compacto 2 en 1 permite utilizarla a modo de protección provisional de puertas, ventanas, asientos colocados contra ventanales, radiadores y mobiliario durante los trabajos de pintura y enyesado.
Para eliminar cualquier posibilidad de residuos por la cinta, esta se debe retirar inmediatamente después de que se seque la pintura o el barniz. La cinta adhesiva no es resistente a los rayos UV, por lo que no resulta adecuada para aplicaciones en exteriores.
https://www.wurth.es/ddu-abdefol-klebstrfn-140cmx33m462067LÁMINA-PROTECTORA-1,4CMX33MLÁMINA-PROTECTORA-1,4CMX33M<br>Lámina de enmascarar plegable de HDPE<br>Lámina protectora ya plegada, con carga estática y cinta de enmascarar para protección provisional de ventanas, puertas, alféizares, radiadores y mobiliario durante los trabajos de pintura y enyesado.<br><p class="level1">Lámina de HDPE con borde adherente</p><ul><li>Ya plegada</li><li>Relieve ligero</li><li>Cargada con electricidad estática</li></ul><p class="level1">El relieve de la película evita el corrimiento de la pintura.</p><P></P><p class="level1">La película se adhiere a la base gracias a la carga estática.</p><br><P>Desenrolle la lámina, fije la cinta adhesiva, corte y despliegue la lámina.</P><br><P>El concepto de enmascarar rápido y compacto 2 en 1 permite utilizarla a modo de protección provisional de puertas, ventanas, asientos colocados contra ventanales, radiadores y mobiliario durante los trabajos de pintura y enyesado.</P><br><P>Para eliminar cualquier posibilidad de residuos por la cinta, esta se debe retirar inmediatamente después de que se seque la pintura o el barniz. La cinta adhesiva no es resistente a los rayos UV, por lo que no resulta adecuada para aplicaciones en exteriores. </P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/15412840.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/15412840.jpg/Seguridad y salud2024-02-16T19:42:44+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!