Disco de fibra vulcanizada Cubitron 982C

Ref.: 5M382883
Ver todas las versiones

982C CUBITRONII P36 115X22

Descripción

DDU-982C CERÁMICO P36 115X22

Dispersión

Distribución cerrada
Más Información

Base adhesiva

Resina totalmente sintética
Más Información

Máxima velocidad de rotación

13300 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22 mm
Más Información

Correspondiente al identificador 3M-ID original

7000028192
Más Información

Tamaño del grano

36+
Más Información

Diámetro

115 mm
Más Información

Material del medio abrasivo

Abrasivo de cerámica mineral 3M Cubitron II
Más Información

Diámetro interior

22.23 mm
Más Información

Color del disco

Rojo
Más Información

Material del reverso

Fibra vulcanizada
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.420 g
Más Información

Catálogo General

5M382883