Diseño |
Abovedado |
Máxima velocidad de rotación |
13300 U/min(rpm) |
Orificio de perforación |
22.23 mm |
Material del disco de soporte |
Tejido de vidrio |
Correspondiente al identificador 3M-ID original |
7000104360 |
Tamaño del grano |
60+ |
Diámetro |
115 mm |
Material del medio abrasivo |
Grano de cerámica |
Código del sistema armonizado |
68053000900 |
Peso del producto (por artículo) |
94.700 g |
Catálogo General |
5M65052 |