60634 GREEN CORPS KIT P36 ST 125

Ref.: 5M60634

60634 GREEN CORPS KIT P36 ST 125

Descripción

60634 GREEN CORPS KIT P36 ST 125

Diseño

Con arranque
Más Información

Máxima velocidad de rotación

12250 U/min(rpm)
Más Información

Orificio de perforación

22.23 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

36 mes
Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Tamaño del grano

P36
Más Información

Diámetro

125 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.750 g
Más Información

Diámetro x grosor

125 x 3 mm
Más Información

Catálogo General

5M60634
Scroll to top