Guía separadora de cajones ORSY®BULL de las series 5/7

Ref.: 0962330511
Ver todas las versiones

DDU 4 SEPARADORES CAJON 62MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU 4 SEPARADORES CAJON 62MM
Guía separadora de cajones ORSY®BULL de las series 5/7
Permite efectuar separaciones adicionales en cajones junto con el set básico.
  • Aluminio, plegado

Material

ALU
Más Información

Se puede utilizar para la altura del cajón

62 mm
Más Información

Número de piezas

4 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

378.000 g
Más Información

Catálogo General

0962330511

Ficha Técnica

32410830.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top