Carril doble
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
DBSLIDERAIL--REDOSLIDE-ALU-2,5M
Descripción
DBSLIDERAIL--REDOSLIDE-ALU-2,5M
Carril doble
Para redoslide M20-HE, M30-HE y M30-HC
- Material: Aluminio
- Diseño: Perforada
Material |
ALU |
Más Información
Superficie |
PL |
Más Información
Longitud |
2500 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
83024200900 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
1595.000 g |
Más Información
https://www.wurth.es/dbsliderail-redoslide-alu-2-5m
440246
DBSLIDERAIL--REDOSLIDE-ALU-2,5M
DBSLIDERAIL--REDOSLIDE-ALU-2,5M<br>Carril doble<br>Para redoslide M20-HE, M30-HE y M30-HC<br><ul><li>Material: Aluminio</li><li>Diseño: Perforada</li></ul>
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1381959.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1381959.jpg
/Default category
/Default category /Catálogo
/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in
/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta
/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Patín deslizante para muebles
/Default category /Catálogo/VDE-Torque wr. push-through rtch 3/8 in/Placa plantilla, bisagra empot., oculta/Patín deslizante para muebles/Herraje puerta corredera, accesorios
2024-02-16T19:33:37+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!