Taco clavo W-NA-K/A4

Ref.: 0905361005
Ver todas las versiones

-DBL-(W-NA-K)-(A2K)-5-6X39

Descripción

-DBL-(W-NA-K)-(A2K)-5-6X39
Taco clavo W-NA-K/A4
Con cabeza hexalobular
Instalación rápida y sencilla: colocar, amartillar y listo. Ideal para el montaje seguro de suspensiones de techo, perfiles en C y paneles. Para hormigón, con cabeza de clavo, cincado
  • Instalación rápida y sencilla
  • Se necesita una perforación de menor envergadura gracias a la profundidad de inserción reducida de tan solo 25 mm
  • Fácil inserción: Basta con golpear; no es necesario aplicar par de apriete
  • No se requieren brocas ni herramientas de colocación especiales
  • Colocación in situ
  • Distancias de borde y espaciamientos muy bajos posibles
  • Diseño elegante y atractivo
  • Taco expansible con control de par: se expande cuando se le aplica carga

Por ejemplo, en revestimientos de techos ligeros y en techos en suspensión; en tubos, conductos de cables, perfiles metálicos, perfiles perforados, colgadores de alambre, gachos para nonios, perfiles y lamas de madera, vigas de madera, etc.


Para uso en hormigón estándar armado y no armado con una resistencia mínima C12/15 y máxima C50/60 de conformidad con la norma EN 206-1:2000-12



Solo debe usarse en interiores con unas condiciones ambientales secas


Este taco de golpe ofrece las ventajas de un anclaje de tornillo al tiempo que es fácil de montar; basta con golpearlo en la pieza adherida para introducirlo en el orificio


35,1

Altura mínima del dispositivo de fijación (t fix)

0 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

6 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

39 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

25 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

30 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

6 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

6.4 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

7 mm
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 0, rojo)

35 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

40 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

80 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.825 g
Más Información

Altura mínima/máxima del dispositivo de fijación (t fix)

0-5 mm
Más Información
Scroll to top