Par durante el anclaje (T inst) |
15 Nm |
Longitud del anclaje (l) |
84 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
80 mm |
Superficie |
Recubierto |
Rosca interior |
10 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
14 mm |
Diámetro interno de anclaje métrico |
IT M10 |
Materiales de construcción |
Sí |
Aprobación |
ETA-04/0095 |
Tipo de rosca |
M |
Mortero de inyección requerido |
WIT-Express;WIT-VIZ;WIT-VIZ express;WIT-VM 100 |
Longitud de rosca (L th) |
20 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
85 mm |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Peso del producto (por artículo) |
58.600 g |
Profundidad mínima de atornillado (L sdmin) |
12 mm |
Catálogo General |
5916110084 |