Cápsula de mortero para anclaje compuesto W-VD

Ref.: 5915020115
Ver todas las versiones

-DBL-(W-VD)-IGM16

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU CARTUCHO MORTERO ANCLAJE W-VD M22

Par durante el anclaje (T inst)

80 Nm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

125 mm
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Condiciones de aplicación

temperatura en suelo de anclaje durante el procesamiento y e
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

25 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

18.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M16 IT
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

65 mm
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Diámetro del cepillo de limpieza adecuado

19 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

250 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

65 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

125 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

125 mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

-5 °C
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

160 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.500 g
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

-5 hasta 35 °C
Más Información

Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones

-5 hasta 35 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C
Más Información

ODU

0
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!