Diámetro de anclaje |
20 mm |
Longitud del anclaje (l) |
380 mm |
Material |
ST |
Superficie |
A2L |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
5,8 |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Peso del producto (por artículo) |
0.013 g |
Catálogo General |
0905410201 |