Par durante el anclaje (T inst) |
20 Nm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
90 mm |
Diámetro de la rosca |
10 mm |
Condiciones de aplicación |
temperatura en suelo de anclaje durante el procesamiento y e |
Longitud |
95 mm |
Temperatura de procesamiento máxima |
35 °C |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción |
área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
16 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
12.5 mm |
Se puede utilizar para la varilla de anclaje |
M10 IT |
Materiales de construcción |
Sí |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
12 mm |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
45 mm |
Vida útil desde la producción |
18 mes |
Diámetro del cepillo de limpieza adecuado |
13 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
180 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
45 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
90 mm |
Profundidad de taladro (h 0) |
90 mm |
Temperatura de procesamiento mínima |
-5 °C |
Grosor mínimo del componente (h min) |
120 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
28.000 g |
Temperatura de procesamiento mínima/máxima |
-5 hasta 35 °C |
Temperatura mínima/máxima de procesamiento/condiciones |
-5 hasta 35 °C / temperatura en suelo de anclaje durante el |
Vida útil desde la producción/condiciones |
18 mes / área de almacenamiento fresca y seca, 5°C a 25 °C |
Catálogo General |
5915014095 |
Ficha Técnica |
32407826.pdf |
Ficha Técnica |
32407827.pdf |