Anclaje de tornillo

Ref.: 0901510131
Ver todas las versiones

DDU ANCLAJE TORN. W-SA TC 10X130

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DBL-(W-SA TC)-T45-(DPS)-60/200-10X130

Altura mínima del dispositivo de fijación (t fix)

60 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

130 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

47.5 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

200 mm
Más Información

Agujero pasante en el componente de madera que se va a conec

8 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

8.45 mm
Más Información

Profundidad de incrustación (h nom)

65 mm
Más Información

Accionamiento interno

TX45
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

75 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

50 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

50 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

71.3 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

TX interno
Más Información

Altura máxima de la fijación

200 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

115 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

55.260 g
Más Información

Altura mínima/máxima del dispositivo de fijación (t fix)

60-200 mm
Más Información

Catálogo General

0901510131

Ficha Técnica

32407787.pdf

Ficha Técnica

32407788.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!