Diámetro de anclaje |
9 mm |
Longitud del anclaje (l) |
110 mm |
Material |
ST |
Superficie |
HDG |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
70 mm |
Longitud |
110 mm |
Holgura de bordes (a r) |
60 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
8 mm |
Profundidad de incrustación (h nom) |
40 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Distancia de centro a centro (a) |
120 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
80 mm |
Código del sistema armonizado |
731814990900 |
Peso del producto (por artículo) |
19.960 g |
Diámetro del disco |
35 mm |
Catálogo General |
5921008110 |