Anclaje para paneles de aislamiento

Ref.: 0903500912
Ver todas las versiones

-DBL-ID-EASY-A2-AW20-R7016-15X45

Descripción

-DBL-ID-EASY-A2-AW20-R7016-15X45
Anclaje para paneles de aislamiento
W-ID Easy
Una forma rápida, sencilla y eficiente de fijar cargas ligeras en sistemas de aislamiento térmico compuesto externos (ETICS)
  • Sin instalaciones espaciadas complejas para cargas ligeras
  • Para fijar paneles de cerramiento en paneles aislantes (por ejemplo, paredes externas con sistemas de aislamiento térmico compuesto)
  • Adecuado para su uso en exteriores y en salas húmedas: tornillo y arandela de acero inoxidable A2
  • Sin puentes térmicos, ya que el taco no penetra en la mampostería
  • El taco se utiliza con montaje pasante

Permite una instalación económica y más rápida en la obra

  • Las chapas metálicas se pueden preparar en el taller
  • La instalación puede realizarla una persona
  • No es necesario cambiar las herramientas durante la instalación
  • No es necesario pretaladrar la mampostería o los sistemas de aislamiento térmico compuesto

Para la instalación de rodapiés, tiras de masilla, molduras de estuco, perfiles de estuco, tiras de fijación, paneles de conexión de pared, cubiertas de pared metálicas, cubiertas de cornisa, cubiertas de ventilación, perfiles para grava, buzones, accesorios de iluminación, números de casa, carteles publicitarios, placas de empresa, postes de señales y mosquiteras


Accesorio opcional: Herramienta de perforación manual para realizar orificios pasantes redondos en la pieza de chapa metálica que se va a anclar (los orificios de la pieza de chapa metálica también se pueden taladrar).


74.2

Diámetro de anclaje

13 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

45 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Profundidad de incrustación (h s)

45 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación en chapa de metal

10 mm
Más Información

Holgura de bordes (a r)

75 mm
Más Información

Material del tornillo

Acero inoxidable A2
Más Información

Diámetro de la cabeza

15 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016
Más Información

Diámetro del orificio en el componente (d Bau)

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW20
Más Información

Longitud de rosca (rosca espiga)

41 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación en yeso/revestimiento d

10 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (a)

150 mm
Más Información

Material de la arandela

Acero inoxidable A2
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.580 g
Más Información

Grosor mínimo del componente (d)

50 mm
Más Información

Diámetro del vástago

9 mm
Más Información