Anclaje de alto rendimiento con tornillo de cabeza avellanada

Ref.: 5932618203
Ver todas las versiones

AIR ANC-(W-HAZSK)-A4-20-M12X115

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ANCLAJE ALTO RENDIMIENTO W-HAZ-SK A4 M12X115

Par durante el anclaje (T inst)

50 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

20 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

115 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Diámetro del avellanador

29.5 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

80 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

20 mm
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

18 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

18.5 mm
Más Información

Profundidad avellanada

6.7 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Aprobación

ETA-02/0031
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

20 mm
Más Información

Accionamiento interno

HS8
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

105 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

240 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

120 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

160 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

184.550 g
Más Información

Diámetro del avellanador/profundidad del avellanador

29,5 / 6,7 mm
Más Información

Catálogo General

5932618203

Ficha Técnica

32407792.pdf

Ficha Técnica

32407793.pdf

Ficha Técnica

32407794.pdf