Par durante el anclaje (T inst) |
90 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
20 mm |
Longitud del anclaje (l) |
132 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
80 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
20 mm |
Longitud |
132 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
18 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
18.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M12 |
Aprobación |
ETA-02/0031 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
20 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (h 1) |
105 mm |
Ancho de llave |
19 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
240 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
120 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
160 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
221.150 g |
Catálogo General |
5932618103 |
Ficha Técnica |
32407792.pdf |
Ficha Técnica |
32407793.pdf |
Ficha Técnica |
32407794.pdf |