Par durante el anclaje (T inst) |
280 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
60 mm |
Accionamiento externo |
WS30 |
Longitud del anclaje (l) |
231 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
125 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
20 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
60 mm |
Longitud |
231 mm |
Tipo de cabeza |
Extremo del perno con tuerca |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
28 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
28.55 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M20 |
Aprobación |
ETA-02/0031 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
31 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (h 1) |
160 mm |
Ancho de llave |
30 mm |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
125 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
375 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
180 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
187.5 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Altura máxima de la fijación |
60 mm |
Par de flexión permitido (M perm) |
296.6 Nm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
250 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
952.200 g |
Catálogo General |
0905228103 |
Ficha Técnica |
32407789.pdf |
Ficha Técnica |
32407790.pdf |