Anclaje de alto rendimiento con perno roscado

Ref.: 0905224115
Ver todas las versiones

-DBL-W-HAZB-L-A2K-50-M16LX202

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DBL-(W-HAZ/B)-(A2K)-24/0

Par durante el anclaje (T inst)

160 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

50 mm
Más Información

Accionamiento externo

WS24
Más Información

Longitud del anclaje (l)

202 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

115 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Altura de ajuste máxima (t fix)

50 mm
Más Información

Longitud

202 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

24 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

24.55 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Aprobación

ETA-02/0031
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

26 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

145 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Distancia mínima centro a centro (s min)

100 mm
Más Información

Distancia de centro a centro (s cr, N)

345 mm
Más Información

Holgura mínima del borde (c min)

100 mm
Más Información

Holgura del borde (c cr, N)

172.5 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Altura máxima de la fijación

50.000 mm
Más Información

Par de flexión permitido (M perm)

152 Nm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

230 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

731819000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

579.600 g
Más Información

Catálogo General

0905224115

Ficha Técnica

32407789.pdf

Ficha Técnica

32407790.pdf