Par durante el anclaje (T inst) |
50 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
95 mm |
Accionamiento externo |
WS17 |
Longitud del anclaje (l) |
191 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
71 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
10 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
95 mm |
Longitud |
191 mm |
Tipo de cabeza |
Extremo del perno con tuerca |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
15 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
15.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M10 |
Aprobación |
ETA-02/0031 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
17 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (h 1) |
95 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Distancia mínima centro a centro (s min) |
70 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
213 mm |
Holgura mínima del borde (c min) |
70 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
106.5 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Altura máxima de la fijación |
95.000 mm |
Par de flexión permitido (M perm) |
34.3 Nm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
140 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
213.440 g |
Catálogo General |
0905215105 |
Ficha Técnica |
32407789.pdf |
Ficha Técnica |
32407790.pdf |