Anclaje para altas cargas W-FAZ

Ref.: 5928210075
Ver todas las versiones

-DBL-W-FAZS-A2K-75-95-M10X155

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ANCLAJE ALTAS CARGAS W-FAZS M10X155

Par durante el anclaje (T inst)

25 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

75 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

10 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

155 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

40 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

60 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

10 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

95 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente para profundidad de anclaje red

80 mm
Más Información

Longitud

155 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

10 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

10.45 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M10
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

55 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

75 mm
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

120 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

89.560 g
Más Información

Grosor reducido mínimo del componente (h min)

100 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M10
Más Información

Catálogo General

5928210075

Ficha Técnica

32407801.pdf

Ficha Técnica

32407802.pdf

Ficha Técnica

32407803.pdf