Par durante el anclaje (T inst) |
25 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
20 mm |
Diámetro de anclaje |
10 mm |
Longitud del anclaje (l) |
100 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo) |
40 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
60 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
10 mm |
Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo) |
40 mm |
Grosor mínimo del componente para profundidad de anclaje red |
80 mm |
Longitud |
100 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
10.45 mm |
Diámetro de anclaje métrico |
M10 |
Aprobación |
ETA-99/0011 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
55 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
75 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
120 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
62.500 g |
Grosor reducido mínimo del componente (h min) |
100 mm |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M10 |
Catálogo General |
5928210020 |
Ficha Técnica |
32407801.pdf |
Ficha Técnica |
32407802.pdf |
Ficha Técnica |
32407803.pdf |