Par durante el anclaje (T inst) |
45 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
105 mm |
Diámetro de anclaje |
12 mm |
Longitud del anclaje (l) |
200 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo) |
50 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
70 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
12 mm |
Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo) |
125 mm |
Grosor mínimo del componente para profundidad de anclaje red |
100 mm |
Longitud |
200 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
12 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
12.5 mm |
Diámetro de anclaje métrico |
M12 |
Aprobación |
ETA-99/0011 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
70 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
90 mm |
Ancho de llave |
19 mm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
140 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
164.320 g |
Grosor reducido mínimo del componente (h min) |
120 mm |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M12 |
Catálogo General |
5928212105 |
Ficha Técnica |
32407801.pdf |
Ficha Técnica |
32407802.pdf |
Ficha Técnica |
32407803.pdf |