Anclaje para altas cargas W-FAZ

Ref.: 5928256015
Ver todas las versiones

-DBL-(W-FAZS-K)-(A2K)-15-M16X115

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ANCLAJE ALTAS CARGAS W-FAZS M16X115

Par durante el anclaje (T inst)

90 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

16 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

115 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

65 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

15 mm
Más Información

Longitud

115 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.5 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

90 mm
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

170 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

185.050 g
Más Información

Grosor reducido mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M16
Más Información

Catálogo General

5928256015

Ficha Técnica

32407801.pdf

Ficha Técnica

32407802.pdf

Ficha Técnica

32407803.pdf