Par durante el anclaje (T inst) |
20 Nm |
Diámetro de anclaje |
8 mm |
Longitud del anclaje (l) |
65 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo) |
35 mm |
Superficie |
A2K |
Diámetro de la rosca |
8 mm |
Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo) |
11 mm |
Grosor mínimo del componente para profundidad de anclaje red |
80 mm |
Longitud |
65 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
8 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
8.45 mm |
Diámetro de anclaje métrico |
M8 |
Aprobación |
ETA-99/0011 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
9 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
49 mm |
Ancho de llave |
13 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
26.260 g |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M8 |
Catálogo General |
5928258011 |
Ficha Técnica |
32407801.pdf |
Ficha Técnica |
32407802.pdf |
Ficha Técnica |
32407803.pdf |