Anclaje para altas cargas W-FAZ

Ref.: 5928252010
Ver todas las versiones

-DBL-(W-FAZS-K)-(A2K)-10-M12X85

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU-DBL-(W-FAZ/S-K)-(A2K)-10-M12X85

Par durante el anclaje (T inst)

45 Nm
Más Información

Diámetro de anclaje

12 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

85 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

50 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

12 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

10 mm
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

12 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

12.5 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M12
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

14 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

90 mm
Más Información

Ancho de llave

19 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

82.440 g
Más Información

Grosor reducido mínimo del componente (h min)

120 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M12
Más Información

Catálogo General

5928252010

Ficha Técnica

32407801.pdf

Ficha Técnica

32407802.pdf

Ficha Técnica

32407803.pdf