Anclaje para altas cargas W-FAZ/S con arandela en U grande para construcción con madera

Ref.: 0904531622
Ver todas las versiones

-DBLW-FAZSHBSA2K-100-M16X220

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DBL(W-FAZ/S)(HBS)(A2K)-100-M16X220

Par durante el anclaje (T inst)

90 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

100 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

16 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

220 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

85 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

16 mm
Más Información

Longitud

220 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Grosor de la arandela

5 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

16 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

16.5 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M16
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

110 mm
Más Información

Campo de aplicación

Construcción con madera
Más Información

Ancho de llave

24 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

56 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

170 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

418.000 g
Más Información

Grosor reducido mínimo del componente (h min)

140 mm
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

56 x 5 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M16
Más Información

Catálogo General

0904531622

Ficha Técnica

32407801.pdf

Ficha Técnica

32407802.pdf

Ficha Técnica

32407804.pdf