Par durante el anclaje (T inst) |
45 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
125 mm |
Longitud del anclaje (l) |
220 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
70 mm |
Superficie |
A2K |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
125 mm |
Longitud |
220 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
12 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
12.5 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M12 |
Aprobación |
ETA-99/0011 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
14 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro (h 1) |
90 mm |
Ancho de llave |
19 mm |
Distancia de centro a centro (s cr, N) |
210 mm |
Holgura del borde (c cr, N) |
105 mm |
Par de flexión permitido (M perm) |
46.9 Nm |
Grosor mínimo del componente (h min) |
140 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
195.120 g |
Grosor reducido mínimo del componente (h min) |
120 mm |
Catálogo General |
0904521217 |
Ficha Técnica |
32407801.pdf |
Ficha Técnica |
32407802.pdf |
Ficha Técnica |
32407803.pdf |