Anclaje para altas cargas W-FAZ

Ref.: 5928208100
Ver todas las versiones

-DBL-W-FAZS-A2K-100-111-M8X165

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ANCLAJE ALTAS CARGAS W-FAZS M8X165

Par durante el anclaje (T inst)

20 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

100 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

165 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

35 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

46 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

111 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente para profundidad de anclaje red

80 mm
Más Información

Longitud

165 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

8.45 mm
Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M8
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

9 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

49 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

60 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

56.620 g
Más Información

Grosor reducido mínimo del componente (h min)

80 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M8
Más Información

Catálogo General

5928208100

Ficha Técnica

32407801.pdf

Ficha Técnica

32407802.pdf

Ficha Técnica

32407803.pdf