Par durante el anclaje (T inst) |
35 Nm |
Diámetro de anclaje |
10 mm |
Longitud del anclaje (l) |
70 mm |
Material |
A4 |
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo) |
40 mm |
Superficie |
Recubierto |
Diámetro de la rosca |
10 mm |
Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo) |
10 mm |
Grosor mínimo del componente para profundidad de anclaje red |
80 mm |
Longitud |
70 mm |
Tipo de cabeza |
Extremo del perno con tuerca |
Grosor de la arandela |
2 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
10.45 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M10 |
Aprobación |
ETA-99/0011 |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
55 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Longitud de rosca (L th) |
22 mm |
Diámetro de la arandela |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
73181900900 |
Peso del producto (por artículo) |
48.260 g |
Tipo rosca x d taco x longitud de rosca (l r) |
M10 x 22 |
Diámetro del disco x grosor del disco |
20 x 2 mm |
Tipo de rosca x diámetro de anclaje |
M10 |
Catálogo General |
5928451010 |
Ficha Técnica |
32407805.pdf |
Ficha Técnica |
32407806.pdf |
Ficha Técnica |
32407807.pdf |
Ficha Técnica |
32410662.pdf |