-DBL-(W-FAZA4)-A4-30-50-M10X110 Anclaje para altas cargas W-FAZ Anclaje de espárrago para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero inoxidable A4
Altas cargas de trabajo y distancias entre centros y bordes pequeñas
Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas
Montaje rápido en el punto de uso
Taco de expansión con control de par, fabricado en acero inoxidable A4
Profundidad de anclaje efectiva reducida
Reducción de las necesidades de perforación y tiempo
Apta para diferentes aplicaciones
Punto de fijación individual con homologación
Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)
Para la fijación, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, bases, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.
Punto de fijación individual sin homologación
Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión
W-FAZ/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.
https://www.wurth.es/dbl-w-faz-a4-a4-30-50-m10x110466033-DBL-(W-FAZA4)-A4-30-50-M10X110-DBL-(W-FAZA4)-A4-30-50-M10X110<br>Anclaje para altas cargas W-FAZ<br>Anclaje de espárrago para altas cargas en hormigón fisurado y no fisurado. Acero inoxidable A4<br><ul><li>Altas cargas de trabajo y distancias entre centros y bordes pequeñas</li><li>Capacidad de soporte de carga inmediata, sin esperas</li><li>Montaje rápido en el punto de uso</li><li>Taco de expansión con control de par, fabricado en acero inoxidable A4</li></ul><P></P><p class="level1">Profundidad de anclaje efectiva reducida</p><ul><li>Reducción de las necesidades de perforación y tiempo </li><li>Apta para diferentes aplicaciones</li></ul><br><p class="level1">Punto de fijación individual con homologación</p><br/><ul><li>Hormigón estándar C20/25 a C50/60 (hormigón fisurado y no fisurado, rendimiento sísmico de categoría C1 y C2)</li><br/><li>Para la fijación, por ejemplo, de estructuras metálicas, perfiles metálicos, soportes, bases, conductos de cables, tuberías, barandillas, estructuras de madera, vigas de techo, etc.</li></ul><br/><P></P><br/><p class="level1">Punto de fijación individual sin homologación</p><br/><P>Para uso en hormigón < C20/25 y piedra natural resistente a la presión</P><br/><P></P><br/><p class="level1">W-FAZ/A4 (acero inoxidable A4) se puede utilizar en zonas interiores secas y en exteriores (incluidos entornos industriales y zonas costeras) o en salas húmedas, siempre que no se den condiciones particularmente agresivas.</p><br><P>02,6</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1834874.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1834874.jpg/Químicos de aplicación2024-02-16T19:44:43+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!