Anclaje para altas cargas W-FAZ

Ref.: 5928408015
Ver todas las versiones

-DBL-(W-FAZA4)-A4-15-26-M8X80

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU ANCLAJE ALTAS CARGAS W-FAZ A4 M8X80

Par durante el anclaje (T inst)

20 Nm
Más Información

Altura de ajuste (t fix)

15 mm
Más Información

Diámetro de anclaje

8 mm
Más Información

Longitud del anclaje (l)

80 mm
Más Información

Material

A4
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo)

35 mm
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

46 mm
Más Información

Superficie

Recubierto
Más Información

Diámetro de la rosca

8 mm
Más Información

Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo)

26 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente para profundidad de anclaje red

80 mm
Más Información

Longitud

80 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Extremo del perno con tuerca
Más Información

Grosor de la arandela

1.6 mm
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

8 mm
Más Información

Diámetro del escombro (d cut)

8.45 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Diámetro de anclaje métrico

M8
Más Información

Aprobación

ETA-99/0011
Más Información

Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f)

9 mm
Más Información

Sismología C1

Más Información

Sismología C2

Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo)

49 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 1)

60 mm
Más Información

Ancho de llave

13 mm
Más Información

Longitud de rosca (L th)

37 mm
Más Información

Diámetro de la arandela

16 mm
Más Información

Grosor mínimo del componente (h min)

100 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.020 g
Más Información

Grosor reducido mínimo del componente (h min)

80 mm
Más Información

Tipo rosca x d taco x longitud de rosca (l r)

M8 x 37
Más Información

Diámetro del disco x grosor del disco

16 x 1,6 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro de anclaje

M8
Más Información

Catálogo General

5928408015

Ficha Técnica

32407805.pdf

Ficha Técnica

32407806.pdf

Ficha Técnica

32407807.pdf

Ficha Técnica

32410662.pdf