Altura de ajuste (t fix) |
5 mm |
Longitud del anclaje (l) |
40 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo) |
18 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
18 mm |
Superficie |
HDG |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
5 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
6 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
6.4 mm |
Diámetro de anclaje métrico |
M6 |
Profundidad de incrustación (h nom) |
49 mm |
Aprobación |
No |
Profundidad de incrustación (h nom, rojo) |
39 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
7 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
45 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
45 mm |
Ancho de llave |
10 mm |
Longitud de rosca (L th) |
16 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
10.490 g |
Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm) |
5.1 Nm |
Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz ( |
5 / 18 / 45 mm |
Catálogo General |
5932906040 |