Altura de ajuste (t fix 2) |
51 mm |
Par durante el anclaje (T inst) |
30 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
45 mm |
Longitud del anclaje (l) |
120 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo) |
42 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
48 mm |
Superficie |
HDG |
Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo) |
51 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
45 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
10 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
10.45 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2) |
42 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M10 |
Profundidad de incrustación (h nom) |
62 mm |
Aprobación |
ETA-02/0001 |
Profundidad de incrustación (h nom, rojo) |
56 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
65 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
70 mm |
Ancho de llave |
17 mm |
Longitud de rosca (L th) |
75 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) |
65 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
75.960 g |
Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm) |
25.7 Nm |
Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz ( |
45 / 48 / 70 mm |
Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz |
51 / 42 / 65 mm |
Certificado ETA |
584197121.pdf |
Dop |
589103706.pdf |
Catálogo General |
5932910120 |