Altura de ajuste (t fix 2) |
24 mm |
Par durante el anclaje (T inst) |
15 Nm |
Altura de ajuste (t fix) |
15 mm |
Longitud del anclaje (l) |
80 mm |
Material |
ST |
Profundidad eficaz del anclaje reducida (h ef, rojo) |
35 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef) |
44 mm |
Superficie |
HDG |
Altura de accesorio máxima reducida (t fix, rojo) |
24 mm |
Altura de ajuste máxima (t fix) |
15 mm |
Diámetro nominal de broca (d 0) |
8 mm |
Diámetro del escombro (d cut) |
8.45 mm |
Profundidad eficaz del anclaje (h ef 2) |
35 mm |
Materiales de construcción |
Sí |
Diámetro de anclaje métrico |
M8 |
Profundidad de incrustación (h nom) |
56 mm |
Aprobación |
ETA-02/0001 |
Profundidad de incrustación (h nom, rojo) |
47 mm |
Agujero pasante en el componente que se va a conectar (d f) |
9 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de taladro reducido (h 1, rojo) |
55 mm |
Profundidad de taladro (h 1) |
65 mm |
Ancho de llave |
13 mm |
Longitud de rosca (L th) |
45 mm |
Profundidad de taladro (h 1,2) |
55 mm |
Código del sistema armonizado |
731819000900 |
Peso del producto (por artículo) |
32.950 g |
Par de flexión permitido con hormigón no agrietado (M perm) |
13.1 Nm |
Altura del accesorio (t fix)/profundidad de anclaje eficaz ( |
15 / 44 / 65 mm |
Altura del accesorio (t fix 2)/profundidad de anclaje eficaz |
24 / 35 / 55 mm |
Certificado ETA |
584197120.pdf |
Dop |
589100810.pdf |
Catálogo General |
5932908080 |