Tamiz de plástico

Ref.: 090344 203
Ver todas las versiones

TAMIZ PLA SH D20X85 MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DBL-(SH)-KST-TRANSP-20X85

Profundidad de anclaje en hormigón nuevo (h ef)

85 mm
Más Información

Material

PLA
Más Información

Profundidad eficaz del anclaje (h ef)

85 mm
Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Diámetro nominal de taladro

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para varillas roscadas

M12M16
Más Información

Diámetro nominal de broca (d 0)

20 mm
Más Información

Se puede utilizar para la varilla de anclaje

M12M16
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Aprobación

ETA-13/0037;ETA-16/0757;ETA-20/0854
Más Información

Mortero de inyección requerido

WIT-NORDIC;WIT-PM 200;WIT-VM 250
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Profundidad del taladro

90 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

20 mm
Más Información

Profundidad de taladro (h 0)

90 mm
Más Información

Se puede utilizar para el casquillo de rosca interior

FT M10FT M8
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.150 g
Más Información

Adecuada para su uso en los siguientes materiales:

Bloque hueco de hormigón de peso normal;Bloque hueco de hormigón ligero;Ladrillo hueco de silicato de calcio;Ladrillo perforado verticalmente
Más Información

Diámetro x longitud

20 x 85 mm
Más Información

ODU

0
Más Información