Longitud del tornillo |
40 mm |
Diámetro de anclaje |
6 mm |
Longitud del anclaje (l) |
30 mm |
Material |
PA |
Longitud |
40 mm |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Diseño |
Sin collarín |
Color |
Marrón |
Diámetro del tornillo |
4.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
3.599 g |
Resistencia a temperatura máxima |
100 °C |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 100 °C |
ODU |
0 |
Catálogo General |
09031756 |